Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PNY Storage


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     615-W93514
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     SD16GBHCSTORAGE-EF
EAN/GTIN:
     3536401531456
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
PNY Storage - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 4 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Geschwindigkeit
18 MB/s (Lesen) 6 MB/s (Schreiben)
SD Speed Class
Class 4
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 14,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 15,46*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,12*
€ 15,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
HY-CR-7530
ab € 8,81*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG