|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3174592 Herst.-Nr.: 976539A EAN/GTIN: 0873648004019 |
| |
|
|  |  |
 | Mushkin PerfectMatch - Memory - 4 GB : 2 x 2 GB - FB-DIMM 240-pin - DDR2 - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC - für Apple Mac Pro Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 4 GB : 2 x 2 GB |  | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Speicher | Typ | DRAM |  | Technologie | DDR2 SDRAM |  | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin |  | Datenintegritätsprüfung | ECC |  | RAM-Merkmale | Voll gepuffert |  | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz ( PC2-5300 ) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - FB-DIMM 240-pin | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Mac Pro |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |