Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acer - Memory - 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer - Memory - 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600
Artikel-Nr.:
     C1001-3174212
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     ME.DT313.4GB
EAN/GTIN:
     4712842932642
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Acer - Memory - 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - nicht-ECC - für Veriton M430, M430G, M480, M480G, M490, M490G, M68, M680, M680G, S680
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Nicht-ECC
RAM-Merkmale
Ungepuffert
Speichergeschwindigkeit
1333 MHz ( PC3-10600 )
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton M430G, M430G-UD250C, M430G-UD250W, M430G-UD251C, M480G, M480G-ED6300C, M480G-ED7600C, M480G-EQ8400C, M480G-SD5300C, M480G-SD5301C, M480G-SD7500C, M480G-UD5400C, M480G-UQ8401C, M490G, M490G-EI3530C, M490G-EI5650C, M680G, M680G-UDI5650C, M680G-Ui7860W, M68WS, S680G
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 1333mhz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG