Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill NT Series - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 8GB DDR3 DIMM Speichermodul 2 x 4 GB 1333 MHz
G.Skill 8GB DDR3 DIMM Speichermodul 2 x 4 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-3170659
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-10600CL9D-8GBNT
EAN/GTIN:
     4711148596619
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
G.Skill NT Series - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9-24)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, ddr3 ram cl9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.