|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3166133 Herst.-Nr.: LC420H-12 v1.3 EAN/GTIN: 4260070121067 |
| |
|
|  |  |
 | LC Power Office Series LC420H-12 V1.3 - Stromversorgung ( intern ) - ATX12V 1.3 - 420 Watt - PFC Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Stromversorgung - Power Factor Correction (PFC) - intern |  | Spezifikationseinhaltung | ATX12V 1.3 | Verschiedenes | Besonderheiten | Temperaturgesteuerter Lüfter |  | Kühlsystem | 120-mm-Lüfter |  | Kennzeichnung | TUV | Stromversorgungsgerät | Ausgangsspannung | +3.3, +5, +12 V |  | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz ¦ 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss ¦ 4 x 15 PIN Serial ATA Power ¦ 2 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker |  | Ausgangsstrom | +3.3V - 16 A ¦ +5V - 16 A ¦ +12V - 15 A |  | Leistungskapazität | 420 Watt | Abmessungen und Gewicht | Breite | 15 cm |  | Tiefe | 14 cm |  | Höhe | 8.7 cm |  | Gewicht | 1.4 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |