| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3162230 Herst.-Nr.: CU0024 EAN/GTIN: 4260113571019 |
| |
|
| | |
| USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. LogiLink - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 2 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Besonderheiten | 5 Gbps Datenrate | | Länge | 2 m | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB 3.0, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 9 pin USB Type B - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |