| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3151526 Herst.-Nr.: 336.600 EAN/GTIN: 4016514020768 |
| |
|
| | |
| Die STEP Steckdoseneinheit ist in erster Linie als einfache Elektrifizierungseinheit für den Büroarbeitsplatz ausgelegt. An STEP können permanent aufgestellte Geräte wie PC, Monitor, Drucker usw. angeschlossen werden. STEP Steckdoseneinheiten sind vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel für die Montage unter Tischplatten, in Kabelkanäle und Trennwände. Bachmann STEP BASE - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 3 - Schwarz, Hellgrau Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, Hellgrau | | Gerätetyp | Steckdosenleiste - extern | Stromversorgungsgerät | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 3 x Stromversorgung | | Elektrischer Strom max. | 16 A | Abmessungen und Gewicht | Breite | 22 cm | | Tiefe | 5.2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |