Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3151525
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.417
EAN/GTIN:
     4016514014606
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Ausgangsanschlüsse: 3 - 1U - 25.4 cm (10") - 2 m Schnur - Deutschland - Silber, Hellgrau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber, Hellgrau, RAL 7035
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
25.4 cm (10")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.8 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.