HP ProLiant BL620C G7 - Server - Blade - zweiweg - 1 x Xeon E6540 / 2 GHz - RAM 8 GB - Hot-Swap 6.4 cm ( 2.5" ) - kein HDD - ATI ES1000 - Gigabit LAN, 10 Gigabit LAN - Monitor : keiner.
Allgemein | Typ | Server |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Blade |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 2 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x HP iLO ¦ 4 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Display / Video ¦ 1 x USB 2.0 ( 1 intern ) |
 | Konnektivität/Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 32 (gesamt)/ 30 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSDHC-Karte ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
 | Konnektivität/Einschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Registriert |
 | Installierte Anzahl | 8 GB / 512 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 4 GB |
Netzwerk | Typ | Integriert |
 | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ap |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, IPMI 2.0, SMASH CLP |
 | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x8 |
 | Ethernet-Controller | HP NC553i |
 | Remote-Management-Controller | Integrated Lights-Out 3 |
 | Ethernet-Ports | 4 x 10 Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Tastatur-Kennwort, Steuerung USB-Anschluss |
 | Kennzeichnung | ACPI 2.0 |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - integriert - PCI Express 2.0 x4 |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-300 / SAS 2.0 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
 | Name des Speicher-Controllers | Smart Array P410i |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 18 MB |
 | Cache pro Prozessor | 18 MB |
Betriebssystem | Software/OS-zertifiziert | SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Enterprise Linux |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 5.5 cm |
 | Tiefe | 51 cm |
 | Höhe | 36.7 cm |
 | Gewicht | 8.1 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Grafikprozessor | ATI ES1000 |
Prozessor | Chipsatz/Chipsatz | Intel 7500 |
 | Chipsatz/Wichtigste Prozessormerkmale | Intel QuickPath Interconnect |
 | Chipsatz/64-Bit-Computing | Ja |
 | Chipsatz/CPU | Intel Xeon E6540 / 2 GHz |
 | Chipsatz/Anz. der Kerne | 6-Core |
 | Chipsatz/Max. Prozessoranzahl | 2 |
 | Chipsatz/Prozessoranzahl | 1 |
Festplattenlaufwerk | Typ | Kein HDD |