Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1082-3203100 Herst.-Nr.: 1161450 EAN/GTIN: 4007123009558 |
| |
|
|  |  |
 | Brennenstuhl H05RR-F 3G1,5 - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/7 (SCHUKO) (M) - Spannungsversorgung CEE 7/4 (SCHUKO)/CEE 7/7 (SCHUKO) (W) - 10 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel |  | Farbe | Schwarz |  | Länge | 10 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP44 | Konnektivität | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - männlich |  | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Spannungsversorgung CEE 7/4 (SCHUKO)/CEE 7/7 (SCHUKO) - weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1082 | |  | | 3 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,01* | € 12,67* |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | pro Stück | € 4,45* | – | € 12,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 10,31* | € 13,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 10,31* | € 13,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 10,90* | ab € 10,56* | € 13,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1082 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 38,01* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1082 |  | Versand: Lager 1082 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|