Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sony SDHC-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3107054
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SF16N4-POUCH
EAN/GTIN:
     3355830041219
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Sony - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 4 - SDHC - für Handycam DCR-SX21, SX83, HDR-CX250, PJ580, NEX-VG10; Tablet S SGPT111, SGPT112, SGPT113
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
SD Speed Class
Class 4
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
X-Pict Story
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
2 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony DEV-3, DEV-5, HDR-AX2000E ¦ Sony a (alpha) DSLR-A230, DSLR-A230H, DSLR-A230L, DSLR-A230Y, DSLR-A290L, DSLR-A290Y, DSLR-A330, DSLR-A330G, DSLR-A330H, DSLR-A330L, DSLR-A330Y, DSLR-A330Y Travel, DSLR-A380, DSLR-A380H, DSLR-A380L, DSLR-A380Y, DSLR-A390H, DSLR-A390L, DSLR-A390Y, DSLR-A450, DSLR-A450L, DSLR-A450Y, DSLR-A500, DSLR-A500H, DSLR-A500L, DSLR-A500Y, DSLR-A550, DSLR-A550H, DSLR-A550L, DSLR-A550Y, DSLR-A550Z, SLT-A33, SLT-A33L, SLT-A33Y, SLT-A55V, SLT-A55VL, SLT-A55VY ¦ Sony bloggie MHS-CM5 ¦ Sony Cyber-shot DSC-H55, DSC-H70, DSC-HX100, DSC-HX100V, DSC-HX5, DSC-HX5V, DSC-HX9V, DSC-S1900, DSC-S2000, DSC-S2100, DSC-T99, DSC-T99D, DSC-TX5, DSC-TX55, DSC-TX7, DSC-TX9, DSC-W310, DSC-W320, DSC-W330, DSC-W350, DSC-W360, DSC-W370, DSC-W380, DSC-W390, DSC-WX5 ¦ Sony Handycam DCR-SR21E, DCR-SR58, DCR-SR58E, DCR-SR68, DCR-SR68E, DCR-SR78, DCR-SR78E, DCR-SR88, DCR-SR88E, DCR-SX21, DCR-SX21E, DCR-SX33, DCR-SX33E, DCR-SX34E, DCR-SX43, DCR-SX43E, DCR-SX44, DCR-SX44E, DCR-SX53E, DCR-SX63, DCR-SX63E, DCR-SX73E, DCR-SX83, DCR-SX83E, HDR-AX2000, HDR-AX2000E, HDR-CX110, HDR-CX110E, HDR-CX115, HDR-CX115E, HDR-CX116E, HDR-CX150, HDR-CX150/R, HDR-CX150E, HDR-CX155E, HDR-CX250E, HDR-CX305, HDR-CX305E, HDR-CX350E, HDR-CX350V, HDR-CX350VE, HDR-CX550E, HDR-CX550V, HDR-CX550VE, HDR-PJ580V, HDR-PJ580VE, HDR-XR150, HDR-XR150E, HDR-XR155, HDR-XR155E, HDR-XR155VE, HDR-XR350E, HDR-XR350V, HDR-XR350VE, HDR-XR550E, HDR-XR550V, HDR-XR550VE, NEX-VG10, NEX-VG10E ¦ Sony NXCAM HXR-NX3D1U, HXR-NX70E, NEX-FS100U, NEX-FS100UK ¦ Sony Tablet S SGPT111CAS, SGPT111DE, SGPT111FR, SGPT111GB, SGPT111NO, SGPT111NZ, SGPT111SE, SGPT111US/S, SGPT112CAS, SGPT112DE, SGPT112FR, SGPT112GB, SGPT112NO, SGPT112NZ, SGPT112SE, SGPT112US/S, SGPT113NO, SGPT113NZ, SGPT113SE, SGPT114DE, SGPT114FR, SGPT114GB ¦ Sony a NEX 3A, 3D, 3K, 5A, 5D, 5H, 5K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG