Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Ultima II I-Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3102977
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GBUF2M01V1K
EAN/GTIN:
     4710700391679
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SILICON POWER Ultima II I-Series - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.0 or later, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Linux 2.4.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
60.6 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
8.1 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kratzfest, LED-Zugriffsanzeige
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.