Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Samsung AA-PA3NC90/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung AA-PA3NC90/E
Artikel-Nr.:
     C1001-3099833
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     AA-PA3NC90/E
EAN/GTIN:
     8808993989324
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Netzteil Notebook
Samsung AA-PA3NC90/E - Netzadapter - Wechselstrom / Auto / Flugzeug - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt - für RC51X; RC530; RC730; RF410; RV41X; RV51X; Series 3; 5; 5 Ultra; 6; 7; 7 Chronos; 7 Gamer
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzadapter - Wechselstrom / Auto / Flugzeug - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel ¦ 1 x Autoanschlussadapter - extern ¦ 1 x Flugzeuganschlussadapter - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung
10 - 30 V
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
8.4 cm
Höhe
2.5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung E257 ¦ Samsung E352 ¦ Samsung N130 ¦ Samsung N140 ¦ Samsung N145 Plus ¦ Samsung N150 ¦ Samsung N150 Plus ¦ Samsung N210 ¦ Samsung N210 Plus ¦ Samsung N220 ¦ Samsung N220 Plus ¦ Samsung N230 ¦ Samsung N350 ¦ Samsung N510 ¦ Samsung NB30 ¦ Samsung NC10 ¦ Samsung NC10 Plus ¦ Samsung NC10-anyNet ¦ Samsung NC110 ¦ Samsung NC210 ¦ Samsung NF210 ¦ Samsung NF310 ¦ Samsung P430-Pro ¦ Samsung P480 ¦ Samsung P480-Pro ¦ Samsung P530 ¦ Samsung P530-Pro ¦ Samsung P560 ¦ Samsung P560-Pro ¦ Samsung P580 ¦ Samsung P580-Pro ¦ Samsung Q210 ¦ Samsung Q210-Aura ¦ Samsung Q310 ¦ Samsung Q310-Aura ¦ Samsung Q320 ¦ Samsung Q320-Aura ¦ Samsung Q330 ¦ Samsung Q430 ¦ Samsung Q530 ¦ Samsung QX310 ¦ Samsung QX412 ¦ Samsung R430 ¦ Samsung R480 ¦ Samsung R519 ¦ Samsung R519 Pro ¦ Samsung R519-Aura ¦ Samsung R520 ¦ Samsung R520-Aura ¦ Samsung R522 ¦ Samsung R522-Aura ¦ Samsung R525 ¦ Samsung R530 ¦ Samsung R540 ¦ Samsung R560 ¦ Samsung R560-Aura ¦ Samsung R580 ¦ Samsung R590 ¦ Samsung R620 ¦ Samsung R620-Aura ¦ Samsung R720 ¦ Samsung R720-Aura ¦ Samsung R730 ¦ Samsung R780 ¦ Samsung RC510 ¦ Samsung RC512 ¦ Samsung RC518 ¦ Samsung RC520 ¦ Samsung RC530 ¦ Samsung RC710 ¦ Samsung RC720 ¦ Samsung RC730 ¦ Samsung RF410 ¦ Samsung RF510 ¦ Samsung RF710 ¦ Samsung RV408 ¦ Samsung RV410 ¦ Samsung RV411 ¦ Samsung RV415 ¦ Samsung RV508 ¦ Samsung RV509 ¦ Samsung RV510 ¦ Samsung RV511 ¦ Samsung RV515 ¦ Samsung RV518 ¦ Samsung RV520 ¦ Samsung RV711 ¦ Samsung RV720 ¦ Samsung Series 2 ¦ Samsung Series 3 ¦ Samsung Series 4 ¦ Samsung Series 5 ¦ Samsung Series 5 Ultra ¦ Samsung Series 6 ¦ Samsung Series 7 ¦ Samsung Series 7 Chronos ¦ Samsung Series 7 Gamer ¦ Samsung Series 9 ¦ Samsung SF510 ¦ Samsung X120 ¦ Samsung X120-Aura ¦ Samsung X360 ¦ Samsung X360-Premium ¦ Samsung X420 ¦ Samsung X420-Aura ¦ Samsung X520 ¦ Samsung X520-Aura
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG