Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 1.8m USB 2.0 USB Kabel 1,8 m USB A USB B Grau
LogiLink 1.8m USB 2.0 USB Kabel 1,8 m USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     767-LG-5164
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CU0007
EAN/GTIN:
     4260113560303
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
LogiLink - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
30
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS, UL 2725
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
54
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,73*
€ 1,14*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,87*
€ 1,36*
18 Tage
4
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,18*
€ 1,83*
10 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,46*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.