|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3096769 Herst.-Nr.: SA0718B-8E5 EAN/GTIN: 4038489015983 |
|
|
|  |  |
 | V7 Surge Protect SA0718B-8E5 - Überspannungsschutz - 7 Ausgangsstecker - Europa Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Europa |  | Gerätetyp | Überspannungsschutz - extern | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Besonderheiten | Ein-/Ausschalter , LED-Anzeiger, Störschutzfilter, Frequenzfilter |  | Schutzklasse Ausrüstung | 100000 Euro |  | Enthaltene Kabel | 1 x Stromkabel - 1.8 m | Stromversorgungsgerät | Eingabeanschluss/-anschlüsse | 1 |  | Energie-Nennleistung | 2050 Joules |  | Überspannungsschutz für Datenleitungen | Telefonleitung - RJ-11 - 1 Eingangsleitung / 2 Ausgangsleitungen ¦ Antenne |  | Spitzenstromstärke | 52500 A | Abmessungen und Gewicht | Breite | 39 cm |  | Tiefe | 13.5 cm |  | Höhe | 4.7 cm |  | Gewicht | 0.59 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |