Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CCE-7106HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3096572
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CCE-7106HP
EAN/GTIN:
     5052179578533
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Akasa AK-CCE-7106HP - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156) - Aluminium mit Kupferbasis - 74 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Breite
8.7 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
205 g
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket
Prozessorkompatibilität
Core 2 Duo ¦ Core i3 ¦ Core i7
Kühlermaterial
Aluminium mit Kupferbasis
Lüfterdurchmesser
74 mm
Gebläsehöhe
15 mm
Lüfterlager
Hydrodynamisches Lager
Drehgeschwindigkeit
600-3000 U/min
Luftstrom
56.9 m³/h (33,5 CFM)
Luftdruck
3.76 mm
Geräuschpegel
28.7 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.19 A
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.