| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3086692 Herst.-Nr.: AC008-16G-RWE EAN/GTIN: 4718050609642 |
| |
|
| | |
| Der USB-Stick C008 ist schlank und hat einen versenkbaren Anschluss, der durch ein leichtes Schieben des Daumens herausgeschoben und eingezogen werden kann. Der mechanisch versenkbare Anschluss macht jede Schutzkappe überflüssig. Der USB-Stick kann einhändig betätigt werden und ist somit sehr praktisch, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt. ADATA Classic Series C008 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - weiß, Blau Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Speicherkapazität | 16 GB | | Farbe | Weiß, Blau | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 10 Jahre ¦ Österreich: begrenzte Garantie - 10 Jahre ¦ Frankreich: begrenzte Garantie - 10 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.0 or later, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.4 oder höher | Abmessungen und Gewicht | Breite | 19.8 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 8.6 mm | | Gewicht | 10 g | Arbeitsspeicher | Interfacetyp | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |