| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3084741 Herst.-Nr.: LC600H-12 V2.31 EAN/GTIN: 4260070122286 |
| |
|
| | |
| LC Power Office LC600H-12 V2.31 - Netzteil (intern) - 600 Watt - aktive PFC Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern | Verschiedenes | Kühlsystem | 120-mm-Lüfter | Stromversorgungsgerät | Ausgangsspannung | +3.3, +5, +12 V | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x 6-poliges PCI Express Power ¦ 1 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 2 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker | | Ausgangsstrom | +3.3V - 24 A ¦ +5V - 24 A ¦ +12V1 - 18 A ¦ +12V2 - 18 A | | Leistungskapazität | 600 Watt | | Eingangsanschlüsse | 1 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 15 cm | | Tiefe | 14 cm | | Höhe | 8.5 cm | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 1.45 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |