Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama High Speed Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3078528
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00104368
EAN/GTIN:
     4047443074508
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Diese SD-Speicherkarte durchbricht die Schallmauer: mit der Geschwindigkeitsklasse 10 ist die SDHC-Karte außerordentlich schnell und damit ideal für den Profibereich. Unglaubliche 32 GB Fotos oder Filme passen auf das High Speed Wunder.
Hama High Speed Gold - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 10 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
32 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 22 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Besonderheiten
Schreibschutzschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00108088
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00108085
ab € 3,58*
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,21*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,22*
Ähnlich
Hama
00123980
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00123977
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00108086
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00108089
ab € 3,96*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,65*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00123981
ab € 4,45*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 7,69*
Ähnlich
Hama
00124158
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00181002
ab € 8,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.