|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3077528 Herst.-Nr.: 00094125 EAN/GTIN: 4007249941251 |
| |
|
|  |  |
 | Hama Multi-Kartenleser "All in One" Basic - Kartenleser - All-in-one ( CF I, CF II, MS, MS PRO, Microdrive, MMC, SD, SM, MS Duo, xD, MS PRO Duo, microSD, MMCplus, SDHC, MS Micro, microSDHC, MS PRO-HG Duo, SDXC ) - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 54 mm |  | Tiefe | 54 mm |  | Höhe | 17 mm |  | Gewicht | 36 g |  | Farbe | Weiß |  | Produkttyp | Kartenleser ( extern ) - Hi-Speed USB |  | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SmartMedia Card, Memory Stick Duo, xD-Picture Card, Memory Stick PRO Duo, microSD, MultiMediaCardplus, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC-Speicherkarte |  | Kartenleser-Typ | All-in-one-Kartenleser | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0.4 oder später, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista |  | Kennzeichnung | Plug and Play |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |