Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Kingston DataTraveler 100 G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3043075
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT100G2/4GB
EAN/GTIN:
     0740617178500
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
In schickem Schwarz präsentiert sich der DataTraveler 100 G2. Bewusst schlicht gehalten, lenkt er Sie nicht von Ihren Daten ab. Seine hochwertigen Komponenten sorgen auch bei diesem Produkt für die legendäre Zuverlässigkeit, die Sie von Kingston Technology gewohnt sind. Der USB-Anschluss befindet sich gut geschützt im Inneren des handlichen, aber robusten Gehäuses.
Kingston DataTraveler 100 G2 - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Interfacetyp
USB 2.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 SP4, Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
69.6 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
12.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG