Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3040463
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82683
EAN/GTIN:
     4043619826834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel delock usb2.0 typ a
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB mini-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss diverser Geräte mit mini USB Schnittstelle, insbesondere jedoch für Fotokameras. Fotografen nutzen diese abgewinkelte Kabellösung, um z.B. im Fotostudio eine direkte Verbindung von der Kamera zum PC oder Notebook herzustellen. Der abgewinkelte Stecker sorgt hierbei für einen festen Halt in der mini USB Buchse und komfortableres Arbeiten. Auch der höhere Querschnitt der Stromleitung und die verdrillten Datenleitungen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Computer.
Delock - USB-Kabel - USB (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - 3 m - rechts-gewinkelter Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
Rechts-gewinkelter Stecker
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-USB, Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82690
ab € 28,53*
Zubehör
Delock
82680
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
82681
ab € 2,18*
Zubehör
Delock
82682
ab € 2,50*
Zubehör
Delock
82684
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.