Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-105542 Herst.-Nr.: 61795 EAN/GTIN: 4043619617951 |
|
|
|  |  |
 | DeLOCK Compact Flash Adapter - Kartenadapter ( microSD, microSDHC, microSDXC ) - CompactFlash - für P/N: 91638 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 36.4 mm |  | Tiefe | 42.8 mm |  | Höhe | 3.3 mm |  | Produkttyp | Kartenadapter CompactFlash |  | Unterstützter Flash-Speicher | microSD, microSDHC, microSDXC | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x CompactFlash-Karte - Typ I | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 91638 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 10,09* | € 13,03* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 10,09* | € 13,03* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 10,90* | ab € 10,38* | € 13,38* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,63* | € 13,69* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,00* | ab € 11,86* | € 15,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,09* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|