Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic Elf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3018645
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944301001
EAN/GTIN:
     4054318740727
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Elf basiert auf der Windows Mobile 6.5 Plattform. Mit dem Datalogic SDK und weiteren Tools zur Integration von Sprache, Bildern und Videos entwickeln Sie Ihre Mobility Software schnell und einfach weiter bzw. bauen sich eine neue Applikation auf. Die zentrale Geräteeinstellung und Wartung fällt mit Wavelink, Gerätemanagement Software ausgesprochen leicht. Mit seiner robusten dabei aber leichten Konstruktion kann das Gerät ganzjährig im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und hält auch wiederholtem Fall stand. Die bekannte Datalogic Mobile Ergonomie besticht auch beim PDA - der noch nie da gewesene Funktionsvielfalt in einem kompakten Gerät unterbringt und einhändige Bedienung leicht macht. Für die unverzögerte Datenanzeige sorgt ein spezieller Beschleunigungsmesser und der ergonomisch geformte "guitar pick stylus" vereinfacht die Touchscreen Navigation.
Datalogic Elf - Datenerfassungsterminal - Win Mobile 6.5 - 256 MB - 8.9 cm ( 3.5" ) Farbe TFT ( 480 x 640 ) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - ( 2D-Imager ) - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows Mobile 6.5
Speicher
Speicherkapazität
256 MB
RAM
256 MB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Prozessor
Prozessor
Intel XScale PXA310
Prozessor-Taktfrequenz
624 MHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubresistent, Green Spot-Technologie
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Kennzeichnung
TUV, Bluetooth Class 2, ISO 9000, IP64, ISO 15693, CCX V4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Microsoft Java Virtual Machine, Microsoft Excel Mobile, Microsoft Internet Explorer Mobile, Microsoft Word Mobile, Microsoft PowerPoint Mobile, Wavelink Avalanche, Microsoft OneNote Mobile, Microsoft Office Outlook Mobile, Wavelink Terminal Emulation
Display
Typ
8.9 cm ( 3.5" ) Farbe TFT ( Reflexionsvermögen )
Farbtiefe
64K Farben (16-Bit)
Auflösung
480 x 640
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)
1 (installiert) / 1 (Max)
Kommunikationsformen
Band
GSM 850/900/1800/1900
Wireless Connectivity
802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR
Mobilfunkprotokolle
GSM, GPRS, EDGE
Verkabelungsprotokoll
Ethernet
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Keypad
Tastenanzahl
27
Kamera
Lichtquelle für Kamera
Flash
Auflösung (MP)
3 Megapixel (Rückseite)
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.1 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
15.7 cm
Barcodes
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
645-665 nm
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, RM4SCC, Royal Mail
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon , Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x Dock ¦ 1 x Headset ¦ 1 x LAN ( über optionales Cradle unterstützt ) ¦ 1 x serial RS-232 ( über optionales Kabel unterstützt )
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,34*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,11*
€ 1.205,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,34*
€ 1.159,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG