Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Motorola ES400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3011909
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     ES405B-0AE1
EAN/GTIN:
     5706649007510
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Arbeiten Ihre mobilen Mitarbeiter in einer Umgebung, in der sie für Informationen - und die Fähigkeit, darauf zu reagieren - mehrere Geräte benötigen? Der Motorola ES400 ist ein hochmoderner, mobiler, digitaler Assistent für Unternehmen (EDA), mit dem Manager und Mitarbeiter im Außendienst nicht nur informiert werden, sondern mit geeigneten Tools und dem Zugriff auf kritische Unternehmensanwendungen ihre Aufgaben unabhängig vom Ort erledigen können. Statt Ihre Mitarbeiter nur zu informieren, geben Sie ihnen ein Werkzeug, mit dem sie sofort reagieren können - genau dann und dort, wo es darauf ankommt - bei Ihren Kunden.
Motorola ES400 - Handgerät - Windows Mobile 6.5.3 Professional - 1 GB - 7.6 cm ( 3" ) TFT ( 480 x 640 ) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - Wi-Fi, Bluetooth - 3G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Handgerät - robust
Betriebssystem
Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
RAM
256 MB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Prozessor
Prozessor
ARM ARM11
Prozessor-Taktfrequenz
600 MHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Interactive Sensor Technology (IST)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil , Eingabestift
Kennzeichnung
EN55024, Bluetooth Class 2, CISPR 22, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 300.328, EN 301.489.1, EN 301.489.17, FCC Part 15 B, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, RoHS, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, AS/ACIF S042.1, AS/ACIF S042.3, RSS-132, EN 301.489.7, EN 301.489.24, EN 301.511, MIL-STD 810G, WEEE, EN 301.893, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, RSS-133, EN 301.489.3, FCC Part 22, ARIB STD-T33, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 301.908, FCC Part 24
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Display
Typ
7.6 cm ( 3" ) TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
480 x 640
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)
1
Kapazität
1540 mAh
Kommunikationsformen
Max. Datenübertragungsrate
54 Mbps
Wireless Connectivity
802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR
Mobilfunkprotokolle
GSM, EDGE, HSDPA, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A, HSUPA
Mobilfunktechnologie
3G
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, QWERTY-Tastatur
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Kamera
Nach hinten gerichtete Kamera
3.2 Megapixel
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.1 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
12.9 cm
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon , Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Headset ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Dock ¦ 1 x USB ( über optionales Cradle unterstützt )
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Standort
Receiver
A-GPS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,52*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,04*
€ 554,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,52*
€ 553,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motorola
SAC400-1000CR
ab € 22,59*
Zubehör
Motorola
VCH400-1000R
ab € 30,03*
Zubehör
Motorola
CAC400-1000UR
ab € 8,02*
Zubehör
Motorola
SWS-EMHW-0250-10
ab € 23,24*
Zubehör
Motorola
SWS-EMHW-0250-30
ab € 65,28*
Zubehör
Motorola
KT-125233-01R
ab € 10,28*
Zubehör
Motorola
25-133854-01R
ab € 6,29*
Zubehör
Motorola
KT-125237-03R
ab € 2,54*
Zubehör
Motorola
KT-133855-01R
ab € 8,47*
Zubehör
Motorola
PWRS-124306-01R
ab € 8,56*
Zubehör
Motorola
KT-125249-03AR
ab € 10,79*
Zubehör
Motorola
CRD400-1000R
ab € 28,00*
Zubehör
Motorola
SG-ES4021210-01R
ab € 12,91*
Zubehör
Motorola
25-128458-01R
ab € 2,63*
Zubehör
Motorola
CAC400-1000UR
ab € 7,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG