Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SanDisk Extreme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-76653
Hersteller:
     Sandisk
Herst.-Nr.:
     SDSDX-016G-X46
EAN/GTIN:
     6196590622242
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 16 GB - UHS Class 1 / Class10 - SDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Lokalisierung
Lateinamerika, Asien Pazifik, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Speicher
Formfaktor
SDHC UHS-I Memory Card
Besonderheiten
Stoßsicher, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlensicher, temperaturbeständig
Geschwindigkeit
45 MB/s (Lesen) 45 MB/s (Schreiben)
SD Speed Class
UHS Class 1 / Class10
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche, Etiketten
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
RescuePRO Deluxe (1-Jahr-Download)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 14,99*
€ 19,22*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 14,99*
€ 19,22*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 19,37*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 15,51*
€ 19,87*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,58*
€ 19,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,83*
€ 18,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
BestMedia
177113
ab € 7,25*
Zubehör
Format: 200x150
BestMedia
177117
ab € 7,27*
Zubehör
Format: 200x150
Sandisk
SDSDX2-016G-X46
ab € 29,98*
Zubehör
Format: 200x150
Sandisk
SDSDXPA-016G-X46
ab € 29,82*
Zubehör
Format: 200x150
Sandisk
SDSDB-016G-B35
ab € 9,95*
Zubehör
Format: 200x150
Sandisk
SDSDH-016G-U46
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG