Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

BestMedia Platinum HighSpeed USB Stick Twister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3010903
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177481
EAN/GTIN:
     4027927774810
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
BestMedia Platinum HighSpeed USB Stick Twister - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Cherry Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Cherry Red
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu MB/s 11
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu MB/s 5
Interfacetyp
USB 2.0
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux 2.4.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG