Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BestMedia Platinum HighSpeed USB Stick Twister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     820-IMCLO3
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177467
EAN/GTIN:
     4027927774674
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
BestMedia Platinum HighSpeed USB Stick Twister - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - klar
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Farbe
Klar
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Geschwindigkeit
11 MB/s (Lesen) 5 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp
USB 2.0
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux 2.4.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
15 g
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 10,90*
ab € 3,92*
€ 5,31*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 4,22*
€ 5,73*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 4,22*
€ 5,73*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 6,03*
€ 7,39*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 30,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BestMedia
177524
ab € 13,94*
Sonstiges
BestMedia
177575
ab € 25,49*
Sonstiges
BestMedia
177466
ab € 3,91*
Sonstiges
BestMedia
177468
ab € 4,40*
Sonstiges
BestMedia
177469
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG