Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Metered Rack PDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3005896
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8858
EAN/GTIN:
     4053162266032
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarme warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.
APC Metered Rack PDU - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200/208/230 V - RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 20 (power IEC 60320 C13, IEC 60320 C19) - Schwarz - für P/N: AR3106SP, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX750C, SMX750CNC, SRT5KRMXLW-TW
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger, Firmware aktualisierbar
Enthaltene Kabel
Kabel seriell ¦ Stromkabel
Kennzeichnung
VDE, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, RoHS, UL 60950-1, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
18 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
20 A
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
90.2 cm
Gewicht
2.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.2 cm
Transporttiefe
10.7 cm
Transporthöhe
112 cm
Transportgewicht
4.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACDC2513, AP6221CH, AR2200, AR2280, AR2487G, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X674, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, DLT3000RMI2U, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000-BR, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I, SMC2000I-2U, SMC3000I, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT2200I-AR, SMT2200IC, SMT2200R2I-AR, SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, SMT2200RMI2UNC, SMT3000I2U-BR, SMT3000I-AR, SMT3000IC, SMT3000R2I-6W, SMT3000R2I-AR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNC, SMX1000C, SMX1000US, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV-BR, SMX3000HVTUS, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750US, SPD10KCBL, SPD20KCBL, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KXLI, SRT10KXLT-IEC, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT1500XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLI-NC, SRT2200XLI, SRT2200XLI-KR, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI, SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLI-6W, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT5KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLI-6W, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KXLI, SRT6KXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KXLI, SRT8KXLT-IEC, SUA2200ICH-45, SUA3000ICH-45, SUA3000I-IN, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SURTD5000XLI-ET, SYAF16KRMICH
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,54*
€ 849,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,89*
€ 841,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,44*
€ 820,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,11*
€ 802,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,63*
€ 775,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP8881
ab € 967,10*
Ähnlich
APC
AP8858EU3
ab € 660,91*
Ähnlich
APC
AP8886
ab € 1.749,80*
Ähnlich
APC
AP8865
ab € 1.126,79*
Ähnlich
APC
AP7820B
ab € 481,98*
Ähnlich
APC
AP7800B
ab € 394,62*
Ähnlich
APC
AP7821B
ab € 529,78*
Ähnlich
APC
AP7822B
ab € 861,76*
Ähnlich
APC
AP7850B
ab € 558,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.