Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Metered Rack PDU ZeroU 2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3005895
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8853
EAN/GTIN:
     4053162266025
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarme warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.
APC Metered Rack PDU ZeroU 2G - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200/208/230 V - Eingabe, Eingang IEC 60309 32A - Ausgangsanschlüsse: 42 (power IEC 60320 C13, IEC 60320 C19) - 0U - Schwarz - für P/N: SMX1500RMNCUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT5KRMXLW-TW
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Thermal Monitoring, Feuchtigkeitsüberwachung, Überlastungsschutz
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern ¦ Stromkabel 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
VDE, IEC 60950, RoHS, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 220-240 V
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
36 x power IEC 60320 C13 ¦ 6 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
32 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 32A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
179 cm
Gewicht
6.9 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46.2 cm
Transporttiefe
10.7 cm
Transporthöhe
200 cm
Transportgewicht
8.6 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AP5607, AP6453CH, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0171, NBPD0172, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMT2U, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SUA3000RMXL3U-BR, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SYA12K16RMICH, SYA16K16RMICH, SYA8K16RMICH, SYAF16KRMICH
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,23*
€ 842,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,71*
€ 830,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,63*
€ 808,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,11*
€ 791,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,63*
€ 770,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9335TH
ab € 84,12*
Zubehör
APC
AP8706S-WW
ab € 119,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.