Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Metered Rack PDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3005894
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8881
EAN/GTIN:
     0731304277071
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarme warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.
APC Metered Rack PDU - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 400 V - 11 kW - Ethernet 10/100, RS-232 - Ausgangsanschlüsse: 42 (power IEC 60320 C13, IEC 60320 C19) - 0U - Schwarz - für P/N: SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX750C, SMX750CNC, SRT5KRMXLW-TW
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.8 m ¦ Kabel seriell - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
VDE, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, RoHS, UL 60950-1, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 400 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
36 x power IEC 60320 C13 ¦ 6 x Strom IEC 60320 C19
Leistungskapazität
11 kW
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60309 16A, Strom IEC 60309 20A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
179 cm
Gewicht
6.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.2 cm
Transporttiefe
10.7 cm
Transporthöhe
200 cm
Transportgewicht
8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0171, NBPD0172, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMT2U, SMX1000C, SMX1000US, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SYA12K16RMICH, SYA16K16RMICH, SYA8K16RMICH, SYAF16KRMICH
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 974,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,35*
€ 1.252,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,16*
€ 1.244,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,21*
€ 1.209,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,48*
€ 1.183,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,55*
€ 1.159,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP8858EU3
ab € 657,63*
Ähnlich
APC
AP8886
ab € 1.745,72*
Ähnlich
APC
AP8865
ab € 1.121,42*
Ähnlich
APC
AP8858
ab € 651,22*
Ähnlich
APC
AP7820B
ab € 482,37*
Ähnlich
APC
AP7800B
ab € 394,31*
Ähnlich
APC
AP7821B
ab € 529,18*
Ähnlich
APC
AP7822B
ab € 868,05*
Ähnlich
APC
AP7850B
ab € 561,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.