|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3001346 Herst.-Nr.: SDMSM2M-016G-B35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SanDisk - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Memory Stick Micro (M2) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB |  | Farbe | Schwarz |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicher | Formfaktor | Memory Stick Micro (M2) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |  | Service & Support | 5 Jahre Garantie | Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.5 mm |  | Tiefe | 15 mm |  | Höhe | 1.2 mm |  | Gewicht | 0.42 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |