Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3001337
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-016G-B35
EAN/GTIN:
     9858595702523
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das 16 GB Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk sieht klein aus, verfügt jedoch über all den Speicherplatz den Sie benötigen, um Lieder, Bilder, Videos, Präsentationen und Tabellen zu speichern und immer dabei zu haben.  Trotz seines Speicherplatzes von 16 GB und seines kompakten und eleganten Designs ist das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk nur halb so groß wie die meisten anderen USB Flash Drives. Mit der mitgelieferten SanDisk SecureAccess Software und dem Passwortschutz können Sie wichtige Dateien auf dem USB Flash-Laufwerk zudem vor unerlaubtem Zugriff schützen.
SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,75*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,04*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 29,01*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,31*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,29*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,44*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,63*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,53*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,70*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,67*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,53*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,45*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,81*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.