Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3001333
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDQM-032G-B35
EAN/GTIN:
     6196590616470
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die mobilen SanDisk microSDHC-Speicherkarten sind die idealen Begleiter für alle Mobiltelefone der neuesten Generation. Diese Karten lassen sich direkt in das Telefon einsetzen und erweitern damit sofort die Speicherkapazität, die Sie für noch mehr Musik, Videos, Fotos, Spiele und mobile Software-Anwendungen benötigen.
SanDisk - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 4 - microSDHC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Lokalisierung
EMEA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 68,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 200,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 73,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 73,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 76,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 43,19*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 86,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.