Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Xilence COO-XPLP-T800.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2999935
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     COO-XPLP-T800.B
EAN/GTIN:
     4044953106989
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Xilence COO-XPLP-T800.B - Notebook-Ständer mit 2-Port-USB-Hub und 2 Lüftern - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Ständer mit 2-Port-USB-Hub und 2 Lüftern
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Kühlkörper und Lüfter
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
80 mm
Nennspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: xilence notebook kühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG