Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

V7 Professional Toploader Laptop Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2994675
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CTP1-9E
EAN/GTIN:
     4038489014962
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
V7 Professional Toploader Laptop Case - Notebook-Tasche - 40.6 cm ( 16" ) - Schwarz mit grauen Akzenten
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
0.71 kg
Farbe
Schwarz mit grauen Akzenten
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Nylon, Polyester
Funktionen
Gepolstert, gepolsterter Schulterriemen
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Dokumente, Stifte, Visitenkarten
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen
38.1 cm x 26 cm x 3.8 cm
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm ( 16" )
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG