Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-19 ORG-3-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2983999
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 ORG-3-SW
EAN/GTIN:
     4016032255369
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
DIGITUS Professional DN-19 ORG-3-SW - Rack-Kabelführungsring - Schwarz, RAL 9005 - 48.3 cm (19") (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
15 cm
Höhe
7 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Rack-Kabelführungsring
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.