HP ProLiant BL465c G7 - Server - Blade - zweiweg - 1 x Opteron 6172 / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm ( 2.5" ) - kein HDD - ATI ES1000 - 10 Gigabit LAN - Monitor : keiner. - Windows Server 2008 R2-zertifiziert
Allgemein | Typ | Server |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Blade |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 2 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HP iLO |
 | Konnektivität/Steckplatz | 16 (gesamt)/ 14 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU |
 | Konnektivität/Einschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Registriert |
 | Installierte Anzahl | 8 GB / 128 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-10600 |
 | Unterstützter RAM | PC3-10600 - 128 GB - registriert ¦ PC3-8500 - 256 GB - registriert ¦ PC3-10600 - 64 GB - ungepuffert |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 4 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 1333 MHz |
Netzwerk | Typ | Integriert |
 | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
 | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ap |
 | Ethernet-Controller | HP NC551i |
 | Remote-Management-Controller | Integrated Lights-Out 2 |
 | Ethernet-Ports | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung |
 | Kennzeichnung | ACPI 2.0 |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - PCI Express 2.0 x4 |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-300 / SAS 2.0 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
 | Name des Speicher-Controllers | Smart Array P410i mit 1-GB-FBWC |
 | Puffergrösse | 1 GB |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 12 MB |
 | Cache pro Prozessor | 12 MB |
Betriebssystem | Software/OS-zertifiziert | SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Enterprise Linux |
 | Software/Zertifiziert für Windows Server | Dieser Server ist getestet, abgestimmt und für Windows Server 2008 R2 mit OEM-Hardware zertifiziert. Kaufen Sie zur Vorinstallation Ihrer Serverlösung ein Reseller Option Kit. |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 5.6 cm |
 | Tiefe | 51 cm |
 | Höhe | 18.2 cm |
 | Gewicht | 4.5 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Grafikprozessor | ATI ES1000 |
Prozessor | Chipsatz/Chipsatz | AMD SR5690/SP5100 |
 | Chipsatz/64-Bit-Computing | Ja |
 | Chipsatz/CPU | AMD Opteron 6172 / 2.1 GHz |
 | Chipsatz/Anz. der Kerne | 12-Kern |
 | Chipsatz/Max. Prozessoranzahl | 2 |
 | Chipsatz/Prozessoranzahl | 1 |
 | Chipsatz/CPU-Upgrade-Möglichkeit | Ausbaufähig |
Festplattenlaufwerk | Typ | Kein HDD |