HP ProLiant DL360 G7 Efficiency - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon L5630 / 2.13 GHz - RAM 4 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm ( 2.5" ) - kein HDD - ATI ES1000 - Gigabit LAN - Monitor : keiner.
Allgemein | Typ | Server |
 | Lokalisierung | Europa |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x serial ¦ 1 x VGA ¦ 3 x USB ( 1 vorn, 2 hinten ) ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HP iLO |
 | Konnektivität/Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 2.0 x8 - Low Profile ¦ 18 (gesamt)/ 16 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU |
 | Konnektivität/Einschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Registriert |
 | Installierte Anzahl | 4 GB / 48 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-10600 |
 | Unterstützter RAM | PC3-8500 - 192 GB - registriert ¦ PC3-10600 - 144 GB - registriert ¦ PC3-10600 - 48 GB - ungepuffert |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 2 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 1333 MHz |
Netzwerk | Typ | Integriert |
 | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP) |
 | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x4 |
 | Ethernet-Controller | 2 x HP NC382i |
 | Remote-Management-Controller | Integrated Lights-Out 3 |
 | Ethernet-Ports | 4 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Tastatur-Kennwort, E/A Steuerung serieller Anschluß, Quick Lock |
 | Kennzeichnung | ACPI 2.0b |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Gestellte Leistung | 460 Watt |
 | Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - Plug-in-Karte - PCI Express x8 |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-300 / SAS 2.0 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
 | Name des Speicher-Controllers | Smart Array P410i |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 12 MB |
 | Cache pro Prozessor | 12 MB |
Betriebssystem | Software/OS-zertifiziert | SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Enterprise Linux |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 42.6 cm |
 | Tiefe | 69.2 cm |
 | Höhe | 4.3 cm |
 | Gewicht | 14.5 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Videospeicher | 32 MB |
 | Grafikprozessor | ATI ES1000 |
 | Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor | Chipsatz/Chipsatz | Intel 5520 |
 | Chipsatz/64-Bit-Computing | Ja |
 | Chipsatz/CPU | Intel Xeon L5630 / 2.13 GHz |
 | Chipsatz/Anz. der Kerne | Quad-Core |
 | Chipsatz/Max. Prozessoranzahl | 2 |
 | Chipsatz/Prozessoranzahl | 1 |
 | Chipsatz/CPU-Upgrade-Möglichkeit | Ausbaufähig |
Festplattenlaufwerk | Typ | Kein HDD |