Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Extension cable USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-82457
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82457
EAN/GTIN:
     4043619824571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
delock usb verlängerung
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 2.0 Verbindung um ca. 15cm und kann z.B. für diverse USB Geräte wie z.B. Card Reader etc. verwendet werden.
Delock Extension cable USB 2.0 - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - 15 cm - für P/N: 61477, 61478, 61693, 61746, 61772, 66202, 88537
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)
18
Länge
15 cm
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 61477, 61478, 61693, 61746, 61772, 66202, 88537
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,53*
€ 2,35*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,60*
€ 2,45*
5 Tage
624
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,81*
€ 2,76*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,32*
9 Tage
26
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,84*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82536
ab € 5,54*
Zubehör
Delock
82537
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.