Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

APC Smart-UPS 1500 LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     728-PCS976748
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1500I
EAN/GTIN:
     7313042686808
Suchbegriffe:
UPS
USV
apc usv usb
ups apc
APC Smart-UPS 1500 LCD - USV - Wechselstrom 230 V - 1 kW - 1500 VA - RS-232, USB - 8 Ausgangsstecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x Verwaltung (USB)
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Kaltstartfunktion
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell - extern ¦ 1 x USB-Kabel - extern ¦ 1 x Stromkabel - extern - 1.8 m
Kennzeichnung
C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, EN 50091-1, REACH
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
3 Stunden
Menge
1
Laufzeit (bis zu)
6.7 min bei Volllast ¦ 23.9 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-286 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% ( 47 - 53 / 57-63 Hz )
Eingabeanschluss/-anschlüsse
Netzstecker IEC 320 EN 60320 C14
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 151-302 V
Energie-Nennleistung
459 Joules
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
1 kW / 1500 VA
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
43.9 cm
Höhe
21.9 cm
Gewicht
24.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.8 cm
Transporttiefe
59.5 cm
Transporthöhe
37.6 cm
Transportgewicht
27.2 kg
Weitere Suchbegriffe: ups online
Angebote (33)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 728
k.A.
pro Stück
€ 7,00*
ab € 396,63*
€ 402,05*
pro Stück
€ 3,85*
ab € 397,52*
€ 402,93*
4 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 399,56*
€ 404,95*
pro Paket
€ 8,90*
ab € 399,82*
€ 405,21*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 400,36*
€ 405,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 728
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,59*
€ 474,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 728
Versand: Lager 728
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 728
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
PNET1GB
ab € 18,54*
Zubehör
APC
WBEXTWAR1YR-SP-03
ab € 37,25*
Zubehör
APC
WBEXTWAR3YR-SP-03
ab € 37,36*
Zubehör
APC
AP9630
ab € 146,53*
Zubehör
APC
AP9631
ab € 218,49*
Zubehör
Online USV
KG10A3SCH
ab € 15,81*
Zubehör
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 68,61*
Zubehör
APC
RBC7
ab € 126,37*
Zubehör
k.A.
MM-7-BP
ab € 101,12*
Zubehör
k.A.
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG