Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Revoltec Procyon 1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2963941
Hersteller:
     Revoltec
Herst.-Nr.:
     RZ060
EAN/GTIN:
     4260048815172
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Revoltec Procyon 1.5 - Kartenleser - 30 in 1 - 8,9 cm ( 3,5 Zoll ) ( CF I, CF II, MS, MS PRO, Microdrive, MMC, SD, MS Duo, xD, TransFlash, microSD, MMCplus, SDHC, microSDHC ) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern - 30 in 1
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, TransFlash, microSD, MultiMediaCardplus, SDHC-Speicherkarte, microSDHC
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Erforderlicher Einschub
8,9 cm intern ( 3,5 Zoll intern )
Farbe
Schwarz
Breite
96 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
129 g
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
Schnittstellen
Zusätzliche Ports
1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG