Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Premium Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2961564
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDXC10
EAN/GTIN:
     5053973920542
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Transcends Ultimate SDXC Class 10-Karten sind die idealen Produkte für aktuelle High-End SDXC-kompatible digitale Spiegelreflexkameras und HD Camcorder mit einer Speicherkapazität von 64GB mit dem exFAT Dateisystem, das Dateien unterstützt, die größer als 4GB sind. Dank der hohen Speicherkapazität ermöglichen die SDXC-Karten lange HD Videoaufnahmezeiten und hochauflösende digitale Fotoaufnahmen.
Transcend Premium - Flash-Speicherkarte - 64 GB - Class 10 - SDXC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP2, Apple MacOS X 10.5.6 oder höher, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM)
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDHC10
ab € 5,81*
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10
ab € 6,65*
Zubehör
Transcend
TS4GSDHC10
ab € 4,67*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.