Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone SST-AP181 Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2957529
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-AP181
EAN/GTIN:
     4710713966840
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
SilverStone SST-AP181 - Gehäuselüfter - 180 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
3.2 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
32 mm
Drehgeschwindigkeit
700-1200 U/min
Lüfterdurchmesser
180 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
18 - 34 dBA
Energieverbrauch
5.4 W
Nennstrom
0.45 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
136-221 m³/h (80-130 CFM)
Startspannung
10.8 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.