Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Motorola MC75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2957413
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     MC75A6-P4CSWDRA9WR
EAN/GTIN:
     4054318748365
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld-Terminal
Handheldterminal
Motorola MC75A - Premium 3.5G Worldwide Enterprise - Datenerfassungsterminal - 1 GB - 8.9 cm ( 3.5" ) Farbe TFT ( 480 x 640 ) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - Wi-Fi, Bluetooth - 3G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
RAM
256 MB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
XScale PXA320
Prozessor-Taktfrequenz
806 MHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Interactive Sensor Technology (IST)
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 300.328, EN 301.489.1, EN 301.489.17, FCC Part 15 B, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, RoHS, FIPS 140-2, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, RSS-132, EN 301.489.7, EN 301.489.24, EN 301.511, FCC Part 24 E, MIL-STD 810G, EN 301.893, IEC 60825-1, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, RSS-133, EN 301.489.3, FCC Part 22, ARIB STD-T33, CCX V4, EN 60825-1, IP54, EN 301.908
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Display
Typ
8.9 cm ( 3.5" ) Farbe TFT ( transflektiv ) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
480 x 640
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3600 mAh
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
3G
Mobilfunkprotokolle
HSDPA
Wireless Connectivity
802.11a/b/g, Bluetooth 2.1 EDR
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Keypad
Kamera
Nach hinten gerichtete Kamera
3.2 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle für Kamera
Flash
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.4 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
423 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
Multimedia
Audio
Mikrofon , Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x serial RS-232 ¦ 1 ¦ 1 x Headset
Standort
Receiver
A-GPS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.512,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motorola
PWRS-14000-241R
ab € 52,59*
Zubehör
Motorola
PWRS-14000-148R
ab € 28,79*
Zubehör
Motorola
CRD7X00-1000RR
ab € 75,36*
Zubehör
Motorola
25-91515-02R
ab € 47,64*
Zubehör
Motorola
SAC7X00-4000CR
ab € 104,33*
Zubehör
Motorola
SAC7X00-400CES
ab € 139,56*
Zubehör
Motorola
SAC7X00-401CES
ab € 134,20*
Zubehör
Motorola
CRD7X00-401CES
ab € 206,84*
Zubehör
Motorola
BTRY-MC70EAB02
ab € 46,15*
Zubehör
Motorola
25-95214-03R
ab € 20,09*
Zubehör
Motorola
50-16000-182R
ab € 2,63*
Zubehör
Motorola
CRD7X00-4000CR
ab € 125,28*
Zubehör
Motorola
SG-MC7521215-01R
ab € 32,71*
Zubehör
Motorola
11-77967-01R
ab € 32,71*
Zubehör
Motorola
BTRY-MC7XEAB0H
ab € 49,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG