Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS Pro 900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2956389
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR900GI
EAN/GTIN:
     7313042795944
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Back-UPS Pro liefert reichlich Batterie-Backup-Strom, damit Sie auch bei mittleren und längeren Stromausfällen arbeiten können. Es schützt Ihre Geräte vor schädlichen Überspannungen und Spannungsspitzen, die über Strom- und Datenleitungen übertragen werden. Außerdem verfügt es über eine automatische Spannungsregelung (AVR), die hohe und niedrige Spannungen sofort auf ein sicheres Niveau anpasst, so dass Sie auch bei Stromausfällen und Überspannungen ohne Unterbrechung arbeiten können. Die Back-UPS Pro verfügt außerdem über einzigartige "grüne" Funktionen, wie z. B. stromsparende Steckdosen, die ungenutzte Peripheriegeräte automatisch abschalten. Ein hocheffizientes Ladesystem und "AVR Bypass" reduzieren ebenfalls den Stromverbrauch. Mit den übrigen Standardfunktionen der Back-UPS Pro ist dies das perfekte Gerät, um Ihre Produktivität vor der ständigen Bedrohung durch schlechte Stromversorgung und Datenverlust zu schützen.
APC Back-UPS Pro 900 - USV - Wechselstrom 230 V - 540 Watt - 900 VA - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern - 1.8 m
Kennzeichnung
C-Tick, GOST, GS, NEMKO, A-Tick
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
APC PowerChute Personal Edition
Batterie
Technologie
Bleisäure
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320 (USV und Überspannung) ¦ 4 x Strom IEC 60320 (Überspannung)
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Telefonleitung - RJ-11 ¦ Ethernet 10/100Base-TX - RJ-45
Leistungskapazität
540 Watt / 900 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
38.2 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
11.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.5 cm
Transporttiefe
48.9 cm
Transporthöhe
33.3 cm
Transportgewicht
12.8 kg
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 212,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,82*
€ 296,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,84*
€ 291,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,26*
€ 281,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,13*
€ 277,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,64*
€ 253,04
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
BR550GI
ab € 156,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.