Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2954244
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MLK72V3N
EAN/GTIN:
     0760557818410
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Mit ihrem industriellen Temperaturbereich (-40 ° bis 85 °C) behalten Transcends ECC DIMMs ihre Leistung auch bei extremer Hitze oder Kälte bei. Darüber hinaus verfügen Transcends DDR3-1333 ECC-DIMMs über eine Fehlerkorrektur, welche die über das Modul ein- oder ausgehenden Daten konstant überwacht und Übertragungsfehler automatisch korrigiert. Das verringert mögliche Fehler bei komplexen Berechnungsaufgaben und erhöht dadurch die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems.
Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos T110 F3 ¦ ASUS ESC1000 G2, ESC4000 G2, ESC500 G2, ESC500 G3, ESC700 G2, M5A78L-M LE/C/SI, M5A97 LE, M5A99FX PRO R2.0, P8C WS, P9D WS, P9D-M, P9D-MV, P9D-V, P9D-X, P9X79-E WS, RS100-X7, RS100-X7/PI2, RS700-E7/RS8, RS700-X7/PS4, RS720-E7/RS12-E, RS720Q-E7/RS12, RS720-X7/RS8, RS726Q-E7/RS12, RS920A-E6/RS8, RS920-E7/RS8, RS926-E7/RS8, TS300-E8-PS4, TS700-E7/RS8, TS700-X7/PS4, Z9NA-D6, Z9NA-D6C, Z9NR-D12, Z9PA-D8, Z9PA-D8C, Z9PA-U8, Z9PH-D16/FDR, Z9PR-D12 ¦ Dell PowerEdge C6220, M620, M820, R320, R420, R520, R620, R720, R720xd, R820, T110 II, T320, T620 ¦ Dell PowerVault NX3200 ¦ Gigabyte GA-6PXSV3, GA-6PXSV4, GA-6UASL3, GA-6UASV3, GA-78LMT-USB3, GA-7PCSL, GA-7PESH1, GA-7PESH2, GA-7PESH3, GA-7PESL, GA-870A-UD3, GA-880GMA-USB3, GA-H55M-UD2H, GA-H55M-USB3, GA-H55-UD3H, GA-H57M-USB3, GA-X79S-UP5-WIFI ¦ HPE ProLiant DL370 G6 Special Server, ML10, ML10 Entry ¦ Intel Desktop Board DQ57TM, DQ57TML, DX58OG, DX58SO, DX58SO2 ¦ Intel Server Board DBS2600COEIOC, S1200BTLRM, S1200BTSR, S1200KPR, S1400FP2, S1400FP4, S1600JP2, S1600JP4, S2400BB4, S2400EP2, S2400EP4, S2400GP2, S2400GP4, S2400LP, S2400LPQ, S2400SC2, S2600CO4, S2600CP2IOC, S2600CP4IOC, S2600GL, S2600GZ, S2600IP4, S2600IP4L, S2600JF, S2600JFF, S2600JFQ, S2600WPF, S4600LH2 ¦ Intel Workstation Board W2600CR2, W2600CR2L ¦ SUPERMICRO H8DCT-F, H8DCT-IBQF, H8DGG-QF, H8QG7-LN4F, H8QGI-LN4F, X10SAE, X10SAT, X10SL7-F, X10SLA-F, X10SLH-F, X10SLL-F, X10SLM-F, X8DTT-H, X8DTT-HF, X8DTT-HIBXF, X8DTT-HIBXF+, X8DTU-6TF+-LR, X8SIT-HF, X9DAL-i, X9DRH-iTF, X9DRT-HF+, X9DRW-7TPF, X9DRW-7TPF+, X9SCAA, X9SCAA-L, X9SCM-iiF, X9SRD-F, X9SRL, X9SRL-F ¦ SUPERMICRO SuperServer 1018D-73MTF, 1026GT-TF-FM175, 1026GT-TF-FM275, 4047R-7JRFT, 5017C-URF, 5017R-iHDP, 5038D-I, 6016GT-TF-FM175, 6016GT-TF-FM275, 6017R-M7RF, 6017R-M7UF, 6017R-MTLF, 7046GT-TRF-FC475, 7047R-TXRF, 8017R-7FT+, 8047R-7JRFT, F517H6-FT, F627R3-F73 ¦ SUPERMICRO SuperWorkstation 5036A-T, 5037A-iL, 5038A-iL, 7047GR-TRF-FC475
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Modulkonfiguration
512 x 72
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.