Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel Xeon X5680 / 3.33 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2950516
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     587498-B21
EAN/GTIN:
     0884962471562
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon X5680 - 3.33 GHz - 6-Core - für ProLiant DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon X5680
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.33 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology
Herstellungsprozess
32 nm
64-Bit-Computing
Ja
Max. Turbo-Geschwindigkeit
3.6 GHz
Anz. der Kerne
6-Core
Cache-Speicher-Details
L3 - 12 MB
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance
Weitere Suchbegriffe: intel xeon x5680, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,69*
€ 557,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,37*
€ 549,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
589152-421
ab € 1.355,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG