Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 BPN-03-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2944862
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 BPN-03-SW
EAN/GTIN:
     7630003256222
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Die blickdichten Abdeckungen eignen sich für alle 483 mm (19 Zoll) Profilschienen in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank. Sie werden verwendet, um nicht genutzte Bereiche auf 483 mm (19 Zoll) Höhe zu schließen. Dies erzeugt einen positiven ästhetischen Effekt und führt zu einer Verbesserung des Luftstroms.
Digitus DN-19 BPN-03-SW - Blindabdeckung - RAL 9005 - 3U (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
13.3 cm
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
(19")
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.