|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-2942401 Herst.-Nr.: NJC-486BK EAN/GTIN: 0751530486115 |
| |
|
|  |  |
 | Sumdex Impulse Camera/Notebook Backpack - Notebook-Rucksack - 38.1 cm ( 15" ) - Schwarz - für Apple MacBook; MacBook Air (11.6 Zoll, 13.3 Zoll); MacBook Pro (13.3 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29.2 cm |  | Tiefe | 17.1 cm |  | Höhe | 44.5 cm |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Rucksack |  | Produktmaterial | Nylon, Jacquard |  | Funktionen | Durch Reißverschluß verschlossen, Halterung für Wasserflasche, wasserfest, Schaumstoffpolsterung, gepolsterter Schulterriemen |  | Tragegurt | Handschlaufe, Schultertrageriemen |  | Zusätzliche Fächer | Digitale Fotokamera, Batterien, Memory-Karte, persönliche Gegenstände |  | Notebook-Kompatibilität - Abmessungen | 39.4 cm x 27.9 cm x 3.2 cm |  | Notebook-Kompatibilität | 38.1 cm ( 15" ) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook ¦ Apple MacBook Air (11.6 Zoll, 13.3 Zoll) ¦ Apple MacBook Pro (13.3 Zoll) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |